曜日別特売
MPMT090308 UTi20T チップ MPMT 三菱マテリアル 05348131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ MPMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
材質UTi20T
切刃長さ(mm)9.525
内容量1箱(10個)注文コード05348131品番MPMT090308 UTi20T
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

形状ひし形86°材質UTi20T厚さ(mm)3.18トラスコ品番166-6801切刃長さ(mm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする