三菱マテリアル
三菱マテリアルの バイト
三菱マテリアルの ろう付けバイト
三菱マテリアルの 超硬刃付バイト
ろう付けバイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05359417
品番
41-3
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
材質
UTi20T
用途
荒、一般施削、ねじきり加工、突っ切り加工、フライス加工
トラスコ品番
156-8043
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×19×19
寸法E(mm)
12
勝手
右
JIS規格
41型
寸法R(mm)
0.5
チップ幅A(mm)
19
チップ長さB(mm)
13
チップ厚さC(mm)
5