チップ LNKX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC950 トラスコ品番625-1315 注文コード05458083 品番LNKX150608ANTNMM IC950
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形90° 材質IC950 トラスコ品番625-1315 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)15 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする