曜日別特売
CRSS-01 クリーンルーム用 CRSSシリーズ アズワン 05482369

CRSS-01 クリーンルーム用 CRSSシリーズ アズワン 05482369
CRSS-01 クリーンルーム用 CRSSシリーズ アズワン 05482369
CRSS-01 クリーンルーム用 CRSSシリーズ アズワン 05482369

クリーンルーム用 CRSSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
質量(kg)5.2
内容量1台注文コード05482369品番CRSS-01
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

クリーンルーム対応として、脚部には導電性ゴムを採用しています。
天板には縞鋼仕上げのステンレス板を使用しており、優れた滑り止め効果があります。

寸法(mm)
293×393×226
質量(kg)
5.2
アズワン品番
4-7629-01
仕様
ステンレス踏み台 ※天面は酸洗い処理により少しくすんだ色味となっておりますが、導電性への影響はございません。
材質
本体・天面/ステンレス(SUS304)、脚ゴム/導電性ゴム
耐荷重(kg)
100
脚径(mm)
Φ25
注意
※天面は酸洗い処理により少しくすんだ色味となっておりますが、導電性への影響はございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする