曜日別特売
YCT126-コAS クリーンルーム用安全作業台 R曲げ加工 YCTシリーズ アズワン 05482396

クリーンルーム用安全作業台 R曲げ加工 YCTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は寸法・アズワン品番・仕様など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
1200×600×750
アズワン品番
4-6951-02
注文コード
05482396
品番
YCT126-コAS
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

天板はR曲げ加工を施していますので、ホコリが溜まりにくいです。
頑丈な溶接一体型タイプです。
アルコールで仕上げ拭き後、静電対策エアキャップで梱包しています。

寸法(mm)
1200×600×750
質量(kg)
26
アズワン品番
4-6951-02
材質
ステンレス(SUS430)ヘアーライン仕上げ
耐荷重(kg)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アジャスター付き ※R曲げ加工

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする