アズワン
クリーンルーム用 CRSSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
10.3
5.2
10.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05482482
品番
CRSS-02
参考基準価格(税別)
¥89,900
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
クリーンルーム対応として、脚部には導電性ゴムを採用しています。
天板には縞鋼仕上げのステンレス板を使用しており、優れた滑り止め効果があります。
寸法(mm)
586×393×446
質量(kg)
10.3
アズワン品番
4-7629-02
仕様
2段ステンレス踏み台 ※天面は酸洗い処理により少しくすんだ色味となっておりますが、導電性への影響はございません。
材質
本体・天面/ステンレス(SUS304)、脚ゴム/導電性ゴム
耐荷重(kg)
100
脚径(mm)
Φ25
注意
※天面は酸洗い処理により少しくすんだ色味となっておりますが、導電性への影響はございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。