アズワン
クリーンルーム用安全作業台 YCTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
42
40
42
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05482509
品番
YCT207AS
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
天板はR曲げ加工を施していますので、ホコリが溜まりにくいです。
頑丈な溶接一体型タイプです。
アルコールで仕上げ拭き後、静電対策エアキャップで梱包しています。
寸法(mm)
2000×750×750
質量(kg)
42
アズワン品番
1-3266-05
仕様
R曲げ加工 2000×750×750mm ※アジャスター付き ※R曲げ加工
材質
ステンレス(SUS430)ヘアーライン仕上げ
耐荷重(kg)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000