※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TEEN

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05484857 品番 TEEN43TR ACZ330
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレス鋼・一般鋼の粗〜重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

形状三角形 材質ACZ330 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 勝手右勝手 逃げ角(度)20 コーティングPVDコーティング みぞ穴穴なし ブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用 穴の形状無し チップブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09454182
2020-07-07
用途:
フライス加工
製造業

穴無しと説明にあったので注文しましたが、穴があいていたので、物によって説明文変えた方がいいかと思います。
使用出来そうなので大丈夫かと思います。

対象商品:
05910326
2016-04-08
用途:
金型の加工に使用しました

GW中で商社が休みだったため、こちらで購入しました。
品質は問題ありませんが、モノタロウの方が価格が若干高いので、リピートはしていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする