曜日別特売
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366

BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366
BEAR-ST34(B) キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 05487366

キューブ型スチーム式加湿器 3.4L 上部給水 湯こぼれ防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード05487366品番BEAR-ST34(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

マット仕上げの湯こぼれ防止設計のキューブ型デザインスチーム式加湿器。転倒時お湯がこぼれにくい転倒流水防止構造。
吹出口はフラットな見た目の特殊構造。便利な上部給水方式。内釜・内蓋が外せてお手入れ簡単。内釜には取っ手が搭載。
マグネットプラグ採用。チャイルドロック搭載。ムードランプ搭載。
・減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから15秒経過すると、表示部と操作部の明るさを抑えます。
・自動運転モード:「うるおい」/「快適」/「エコ」の3段階モードから選択可能。
・おやすみ運転機能:湿度50%~60%を保つように運転します。
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇定格消費電力:600W 加速ヒーター時(沸騰するまで)
◇運転モード3段階:強/中/弱
◇加湿量:(強)550ml/h / (中)350ml/h / (弱)250ml/h
◇消費電力:(強)480W / (中)310W / (弱)240W
◇連続使用時間(約):(強)6時間/(中)9時間/(弱)13.5時間
◇適用床面積の目安:木造和室約9畳まで / プレハブ洋室約15畳まで
◇水タンク容量:約3.4L
◇切タイマー:1~12時間(1時間刻み)
◇コード長さ:約1.5m
◇安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ
◇メーカー保証:1年間

用途
乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 大容量 タイマー マット仕上げ ランプ お手入れ簡単 卓上 リビング 保湿 事務所 オフィス 乾燥 デスク 店舗 店 加湿
色
ブラック
質量(kg)
4.5
消費電力(W)
600W(加速ヒーター時沸騰するまで)
電源
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
3.4
安全装置
温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)
約1.5
機能
切タイマー(1~12時間/1時間刻み)、チャイルドロック
適合床面積
木造和室約9畳まで / プレハブ洋室約15畳まで
保証期間
1年
連続加湿時間(時間)
(強)6時間/(中)9時間/(弱)13.5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×27×33
加湿方式
スチーム式
加湿量(mL/h)
(強)550 (中)350 (弱)250
取扱説明書:(4.28MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする