TOPLAND
コンパクトセラミックヒーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
05487549
品番
SC-CH23BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
200Wのコンパクトセラミックヒーター。温度調整1段階。
手元に最適なコンパクトサイズ。転倒時に自動オフ。
用途
冬の寒さ対策に。電気暖房 ヒーター 事務所 オフィス コンパクト
色
ブラック
材質
ABS、PBT
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
200
電源
AC100V(50Hz/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.1×8.4×7.5