- 用途
- 乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 大容量 タイマー マット仕上げ ランプ お手入れ簡単 卓上 リビング 保湿 事務所 オフィス 乾燥 デスク 店舗 店 加湿
- 色
- グレージュ
- 質量(kg)
- 4.5
- 消費電力(W)
- 600W(加速ヒーター時沸騰するまで)
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- タンク容量(L)
- 3.4
- 安全装置
- 温度ヒューズ、電流ヒューズ
- 電源コード(m)
- 約1.5
- 機能
- 切タイマー(1~12時間/1時間刻み)、チャイルドロック
- 適合床面積
- 木造和室約9畳まで / プレハブ洋室約15畳まで
- 保証期間
- 1年
- 連続加湿時間(時間)
- (強)6時間/(中)9時間/(弱)13.5時間
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 21×27×33
- 加湿方式
- スチーム式
- 加湿量(mL/h)
- (強)550 (中)350 (弱)250