レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム パネルステー40
PS4T-M5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タップ径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タップ径
M5
注文コード
05507840
品番
PS4T-M5
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ネジ止めによるパネル材固定部品
用途
40シリーズフレームへの板材固定
タップ径
M5
付属品
ウェッジナット(NW40)×1
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
A6063S-T5
質量(g)
10.3
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった