曜日別特売
TB25B レコフレーム テーパーボルト25 レコフレーム(ユキ技研) 05507892

TB25B レコフレーム テーパーボルト25 レコフレーム(ユキ技研) 05507892
TB25B レコフレーム テーパーボルト25 レコフレーム(ユキ技研) 05507892
TB25B レコフレーム テーパーボルト25 レコフレーム(ユキ技研) 05507892
TB25B レコフレーム テーパーボルト25 レコフレーム(ユキ技研) 05507892

レコフレーム テーパーボルト25TB25B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
表面処理SSブラック
内容量1個注文コード05507892品番TB25B
販売価格(税込)¥53
販売価格(税別)
¥48

25シリーズのTロック結合用テーパーボルト

用途
Tロック25と組み合わせて、レコフレームを接続します。
表面処理
SSブラック
適合
レコフレーム25シリーズ専用
材質
SUSXM7
質量(g)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする