レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム ラッチハンドル25
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ハンドル幅・表面処理
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ハンドル幅(mm)
30
表面処理
黒色塗装
注文コード
05508156
品番
LA25-L30
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
取手と扉のロックを兼ねたハンドルです。
用途
レコフレームの扉用に
質量(g)
81
表面処理
黒色塗装
ハンドル幅(mm)
30
適合
レコフレーム25シリーズ専用
材質
ハンドル:A6063CS-T5 押え部:ADC12
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった