レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム コーナーステー
SA40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05508348
品番
SA40
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
接合部の剛性を高めるアルミダイカスト製コーナーステー
用途
フレームのTロック結合部補強用
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
ADC12
質量(g)
241
表面処理
シルバー塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Tロック結合と併用してご使用ください。
商品説明動画
参考になった