レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム テーパーボルト25
TB25BP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
1パック(100個)
¥4,198
1個
¥48
表面処理
SSブラック
SSブラック
なし
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
05508357
品番
TB25BP
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
25シリーズのTロック結合用テーパーボルト
用途
Tロック25と組み合わせて、レコフレームを接続します。
表面処理
SSブラック
適合
レコフレーム25シリーズ専用
材質
SUSXM7
質量(g)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応