曜日別特売
TX25P レコフレーム 後入れTロック25-40接続タイプ レコフレーム(ユキ技研) 05508382

TX25P レコフレーム 後入れTロック25-40接続タイプ レコフレーム(ユキ技研) 05508382
TX25P レコフレーム 後入れTロック25-40接続タイプ レコフレーム(ユキ技研) 05508382
TX25P レコフレーム 後入れTロック25-40接続タイプ レコフレーム(ユキ技研) 05508382
TX25P レコフレーム 後入れTロック25-40接続タイプ レコフレーム(ユキ技研) 05508382
TX25P レコフレーム 後入れTロック25-40接続タイプ レコフレーム(ユキ技研) 05508382

レコフレーム 後入れTロック25-40接続タイプTX25P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(100個)
内容量1パック(100個)注文コード05508382品番TX25P
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

40シリーズに25シリーズを接続できる後入れTロック

用途
レコフレームの接続用部材。テーパーボルト25とセットで使用します。
適合
レコフレーム40シリーズに25シリーズを接続できるTロック結合用部品
材質
ZDC-2
質量(g)
9.6
表面処理
三価クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする