レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム 鉄後入れTロック40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
1パック(100個)
¥11,980
1個
¥159
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
05508418
品番
TL4XP
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
40シリーズ用の組立後に使用できる後入れタイプTロック
用途
レコフレームの接続用部材。テーパーボルト40とセットで使用します。
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
S45C
質量(g)
24.4
表面処理
三価クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応