レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム Iロック
IL40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
39
14.5
¥439
39
¥479
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05508461
品番
IL40
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
レコフレーム用の直列接続用部品です。
用途
フレームの端面同士を直線に接続します。
適合
レコフレーム40シリーズ専用
質量(g)
39
材質
S45C
表面処理
三価クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Iロックによる直列接続には、接続加工済みのフレームとテーパーボルトが必要です。
商品説明動画
参考になった