曜日別特売
IL25 レコフレーム Iロック レコフレーム(ユキ技研) 05508522

IL25 レコフレーム Iロック レコフレーム(ユキ技研) 05508522
IL25 レコフレーム Iロック レコフレーム(ユキ技研) 05508522
IL25 レコフレーム Iロック レコフレーム(ユキ技研) 05508522

レコフレーム IロックIL25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(g)14.5
内容量1個注文コード05508522品番IL25
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

レコフレーム用の直列接続用部品です。

用途
フレームの端面同士を直線に接続します。
適合
レコフレーム25シリーズ専用
質量(g)
14.5
材質
S45C
表面処理
三価クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Iロックによる直列接続には、接続加工済みのフレームとテーパーボルトが必要です。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする