曜日別特売
TB40P レコフレーム テーパーボルト40 レコフレーム(ユキ技研) 05508601

TB40P レコフレーム テーパーボルト40 レコフレーム(ユキ技研) 05508601
TB40P レコフレーム テーパーボルト40 レコフレーム(ユキ技研) 05508601
TB40P レコフレーム テーパーボルト40 レコフレーム(ユキ技研) 05508601
TB40P レコフレーム テーパーボルト40 レコフレーム(ユキ技研) 05508601

レコフレーム テーパーボルト40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(100個)
表面処理なし
内容量1パック(100個)注文コード05508601品番TB40P
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

40シリーズのTロック結合用テーパーボルト

用途
Tロック40と組み合わせて、レコフレームを接続します。
表面処理
なし
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
SUSXM7
質量(g)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする