レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム テーパーボルト40
TB40B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1パック(100個)
¥4,998
1個
¥57
表面処理
SSブラック
SSブラック
なし
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05508628
品番
TB40B
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
40シリーズのTロック結合用テーパーボルト
用途
Tロック40と組み合わせて、レコフレームを接続します。
表面処理
SSブラック
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
SUSXM7
質量(g)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応