レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム コーナープレート付キレベリングキャスター
CAAJ-25B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
レコフレーム25シリーズ用取付セット
注文コード
05508890
品番
CAAJ-25B
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コーナープレートにより筐体コーナーへ取付可能。移動時はキャスター、設置時はアジャスターとして使用できる高荷重対応のレベリングキャスターです。
付属品
CSボルト(M5X10 SUS)×4、平ワッシャ(M5用 SUS)×4、Fナット25(NF25-M5)×4、サポートクリップ25(NS25)×4
セット内容
レコフレーム25シリーズ用取付セット
車輪径(Φmm)
52
質量(g)
965
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
25
取付高(mm)
82
表面処理
塗装
許容荷重
250kgf
材質(金具)
本体:アルミ合金 / ブラケット:スチール
許容荷重(daN)
245.2
RoHS指令(10物質対応)
対応