曜日別特売
EP44 レコフレーム エンドキャップ 40×40mm レコフレーム用 レコフレーム(ユキ技研) 05508899

EP44 レコフレーム エンドキャップ 40×40mm レコフレーム用 レコフレーム(ユキ技研) 05508899
EP44 レコフレーム エンドキャップ 40×40mm レコフレーム用 レコフレーム(ユキ技研) 05508899
EP44 レコフレーム エンドキャップ 40×40mm レコフレーム用 レコフレーム(ユキ技研) 05508899
EP44 レコフレーム エンドキャップ 40×40mm レコフレーム用 レコフレーム(ユキ技研) 05508899

レコフレーム エンドキャップ 40×40mm レコフレーム用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色黒
内容量1個注文コード05508899品番EP44
販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。

用途
40x40mm断面フレームの端面カバー(F44Rを除く)
色
黒
適合
□40フレーム各種(F44Rを除く)
材質
ナイロン6
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレームの切断面は鋭利で危険です。切断面が露出する箇所には、必ずエンドキャップを取り付けてください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする