曜日別特売
TL2EP レコフレーム 鉄Tロック25(導電タイプ) レコフレーム(ユキ技研) 05508942

TL2EP レコフレーム 鉄Tロック25(導電タイプ) レコフレーム(ユキ技研) 05508942
TL2EP レコフレーム 鉄Tロック25(導電タイプ) レコフレーム(ユキ技研) 05508942
TL2EP レコフレーム 鉄Tロック25(導電タイプ) レコフレーム(ユキ技研) 05508942
TL2EP レコフレーム 鉄Tロック25(導電タイプ) レコフレーム(ユキ技研) 05508942

レコフレーム 鉄Tロック25(導電タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(100個)
内容量1パック(100個)注文コード05508942品番TL2EP
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

25シリーズ用の導電タイプTロック(結合によりフレーム間の導通を確保します)

用途
レコフレームの接続用部材。テーパーボルト25とセットで使用します。
適合
レコフレーム25シリーズ専用
材質
S45C
質量(g)
9.2
表面処理
三価クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする