レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム エンドキャップ 15×25mm F152フレーム用
E152
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
シルバー
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05508978
品番
E152
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。
用途
F152の端面カバー
色
黒
適合
F152フレーム
材質
ナイロン6
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレームの切断面は鋭利で危険です。切断面が露出する箇所には、必ずエンドキャップを取り付けてください。
商品説明動画
参考になった