曜日別特売
E240 レコフレーム エンドキャップ 25×40mm F240フレーム用 レコフレーム(ユキ技研) 05509021

E240 レコフレーム エンドキャップ 25×40mm F240フレーム用 レコフレーム(ユキ技研) 05509021
E240 レコフレーム エンドキャップ 25×40mm F240フレーム用 レコフレーム(ユキ技研) 05509021
E240 レコフレーム エンドキャップ 25×40mm F240フレーム用 レコフレーム(ユキ技研) 05509021
E240 レコフレーム エンドキャップ 25×40mm F240フレーム用 レコフレーム(ユキ技研) 05509021

レコフレーム エンドキャップ 25×40mm F240フレーム用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色黒
内容量1個注文コード05509021品番E240
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119

レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。

用途
F240の端面カバー
色
黒
適合
F240フレーム
材質
ナイロン6
質量(g)
4.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレームの切断面は鋭利で危険です。切断面が露出する箇所には、必ずエンドキャップを取り付けてください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする