曜日別特売
LA25S-L60 レコフレーム ラッチハンドル25 レコフレーム(ユキ技研) 05509100

LA25S-L60 レコフレーム ラッチハンドル25 レコフレーム(ユキ技研) 05509100
LA25S-L60 レコフレーム ラッチハンドル25 レコフレーム(ユキ技研) 05509100
LA25S-L60 レコフレーム ラッチハンドル25 レコフレーム(ユキ技研) 05509100
LA25S-L60 レコフレーム ラッチハンドル25 レコフレーム(ユキ技研) 05509100
LA25S-L60 レコフレーム ラッチハンドル25 レコフレーム(ユキ技研) 05509100

レコフレーム ラッチハンドル25LA25S-L60

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はハンドル幅・表面処理など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ハンドル幅(mm)
60
表面処理
シルバー塗装
注文コード
05509100
品番
LA25S-L60
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

取手と扉のロックを兼ねたハンドルです。

用途
レコフレームの扉用に
質量(g)
130
表面処理
シルバー塗装
ハンドル幅(mm)
60
適合
レコフレーム25シリーズ専用
材質
ハンドル:A6063CS-T5 押え部:ADC12
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする