曜日別特売
EP33 レコフレーム エンドキャップ 30×30mm F33M用 レコフレーム(ユキ技研) 05509118

EP33 レコフレーム エンドキャップ 30×30mm F33M用 レコフレーム(ユキ技研) 05509118
EP33 レコフレーム エンドキャップ 30×30mm F33M用 レコフレーム(ユキ技研) 05509118
EP33 レコフレーム エンドキャップ 30×30mm F33M用 レコフレーム(ユキ技研) 05509118
EP33 レコフレーム エンドキャップ 30×30mm F33M用 レコフレーム(ユキ技研) 05509118

レコフレーム エンドキャップ 30×30mm F33M用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05509118
品番
EP33
販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。

用途
F33Mの端面カバー
適合
F33Mフレーム
材質
ナイロン6
色
黒
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレームの切断面は鋭利で危険です。切断面が露出する箇所には、必ずエンドキャップを取り付けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする