レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム 鉄Tロック40(導電タイプ)
TL4EP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
1パック(100個)
¥13,980
1個
¥169
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
05509161
品番
TL4EP
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
40シリーズ用の導電タイプTロック(結合によりフレーム間の導通を確保します)
用途
レコフレームの接続用部材。テーパーボルト40とセットで使用します。
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
S45C
質量(g)
28.5
表面処理
三価クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった