レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム 鉄Tロック40(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1パック(100個)
¥11,980
1個
¥159
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05509231
品番
TL4F
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
40シリーズ用の標準Tロック結合部品
用途
レコフレームの接続用部材。テーパーボルト40とセットで使用します。
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
S45C
質量(g)
29.5
表面処理
三価クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった