曜日別特売
TB40BP レコフレーム テーパーボルト40 レコフレーム(ユキ技研) 05509249

TB40BP レコフレーム テーパーボルト40 レコフレーム(ユキ技研) 05509249
TB40BP レコフレーム テーパーボルト40 レコフレーム(ユキ技研) 05509249
TB40BP レコフレーム テーパーボルト40 レコフレーム(ユキ技研) 05509249
TB40BP レコフレーム テーパーボルト40 レコフレーム(ユキ技研) 05509249

レコフレーム テーパーボルト40TB40BP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(100個)
表面処理SSブラック
内容量1パック(100個)注文コード05509249品番TB40BP
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

40シリーズのTロック結合用テーパーボルト

用途
Tロック40と組み合わせて、レコフレームを接続します。
表面処理
SSブラック
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
SUSXM7
質量(g)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする