曜日別特売
DZW038TBKG コンプレッサー MTO 05509642

商品画像

DZW038TBKG コンプレッサー MTO 05509642
DZW038TBKG コンプレッサー MTO 05509642
DZW038TBKG コンプレッサー MTO 05509642
DZW038TBKG コンプレッサー MTO 05509642
DZW038TBKG コンプレッサー MTO 05509642
DZW038TBKG コンプレッサー MTO 05509642

コンプレッサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05509642
品番
DZW038TBKG
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥113,278
販売価格(税別)
¥102,980

設置場所の省スペース化に貢献する縦型コンプレッサー
最高使用圧1.3Mpa 2段圧縮式を採用
快適な作業性を提供する38Lタンクを装備
メンテナンスの容易なオイルレス仕様
水抜きレギュレーター付き
作業環境を選ばない静音構造 運転時騒音75dB

電流(A)
9.5/11.5
消費電力(W)
900/1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×455×870
最高圧到達時間
290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする