サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
六角形80°
トラスコ品番
133-4336
注文コード
05550431
品番
WCMX06T308R-53 1020
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・トラスコ品番・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d1(mm)
3.7
寸法l(mm)
6.14
寸法rε(mm)
0.8
寸法s(mm)
3.97
形状
六角形80°
材質
1020
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
トラスコ品番
133-4336
切刃長さ(mm)
6.5
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
寸法iC(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。