穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状六角形80° トラスコ品番133-4409 注文コード05550474 品番WCMX06T308T-53 1020
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は形状・トラスコ品番・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
形状六角形80° 材質1020 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)7 トラスコ品番133-4409 切刃長さ(mm)6.5 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする