サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
等辺不等六角形
トラスコ品番
153-4301
注文コード
05550587
品番
WCMX0804SR-56 235
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・トラスコ品番・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
形状
等辺不等六角形
材質
235
逃げ角(度)
7
トラスコ品番
153-4301
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。