曜日別特売
R200-015A20-10M CoroMill(R) 200 正面フライスカッター サンドビック 05555322

R200-015A20-10M CoroMill(R) 200 正面フライスカッター サンドビック 05555322
R200-015A20-10M CoroMill(R) 200 正面フライスカッター サンドビック 05555322

CoroMill(R) 200 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個刃数2寸法dmm(mm)20注文コード05555322品番R200-015A20-10M
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。

トラスコ品番131-7342刃数2質量(kg)0.538ピッチクロスl2150D325回転数【最大】37500切込み角度(°)45寸法dmm(mm)20ゲージチップRCKT 10 T3 M0寸法Dc(mm)15最大切込み(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする