CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種2030 切刃長さ(mm)15.7 注文コード05557632 品番R390-17 04 08M-MM 2030
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材種・切刃長さ・内容量など319種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ17 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーM-MM(中荒) 材種2030 最大切込み(mm)15.7 有効長(mm)17 コーナーR(mm)0.8 長さ(mm)1.5(ワイパー部) トラスコ品番176-5515 材質微粒超硬合金 形状長方形 切刃長さ(mm)15.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66412509
2024-02-28
用途:
金属加工時
株式会社昌栄精工 様 (製造業)

もう他社にはないのでモノタロウで購入出来て良かったです。切れ味も良く
また購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする