R390-17 04 08M-KL 3040 CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック 05557885

R390-17 04 08M-KL 3040 CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック 05557885
R390-17 04 08M-KL 3040 CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック 05557885

CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
3040
チップブレーカー
M-KL(軽)
注文コード
05557885
品番
R390-17 04 08M-KL 3040
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ
17
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
M-KL(軽)
材種
3040
最大切込み(mm)
16
有効長(mm)
17
コーナーR(mm)
0.8
長さ(mm)
1.5(ワイパー部)
トラスコ品番
156-7713
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66412509
2024-02-28
用途: 金属加工時
株式会社昌栄精工製造業

もう他社にはないのでモノタロウで購入出来て良かったです。切れ味も良く
また購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする