- テルスター水和剤 石原バイオサイエンス 05572692

テルスター水和剤

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100g)
内容量1袋(100g)注文コード05572692品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

チョウ目害虫、アブラムシ類、カメムシ類、ヨコバイ類などのカメムシ目害虫、スリップス類など多くの害虫にすぐれた効果があります。
ハダニ類にも高い活性を示し、リサージェンス(異常増殖)が起こりにくいピレスロイド剤です。
速効性にすぐれ、散布直後から強い殺虫効果を示します。また、効果の持続性が長く、少ない散布回数で高い防除効果が得られます。
適用作物幅が広く、汎用性のある殺虫剤です。

有効成分
ビフェントリン(PRTR・2種)2.0%
性状
類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)
20791
適合病害虫
カメムシ類、ミカンハモグリガ、チャノキイロアザミウマ、アブラムシ類、ワタミヒゲナガゾウムシ、モモシンクイガ、ハマキムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、リンゴハダニ、ナミハダニ、シンクイムシ類、ナシチビガ、ハダニ類、モモハモグリガ、カキクダアザミウマ、カキノヒメヨコバイ、オオタバコガ、フキノメイガ、タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)、オンシツコナジラミ、シロイチモジヨトウ、コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、カメノコハムシ、チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノミドリヒメヨコバイ、カンザワハダニ、チャノホソガ、ヨモギエダシャク、スジキリヨトウ、シバツトガ、アメリカシロヒトリ
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572692
2024-08-08
用途: 野菜果樹防除
農・林・水産業

野菜、果樹、花き、その他幅広い作物に使えて便利です。

対象商品 : 05572692
2020-09-16
用途: バラ、野菜の殺虫
卸売・小売業

臭いも無く散布作業がし易いので、他剤とのローテーションで使用。畑はカメムシが多く、これが効くようには思えないのが正直なところ…。

対象商品 : 05572692
2017-06-15
用途: ハダニ用殺虫剤として利用
その他業種

ダニ類は抵抗力が強いため他の殺虫剤と併用して使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする