- モベント フロアブル バイエルクロップサイエンス 05573033

モベント フロアブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(100mL)
注文コード
05573033
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

難防除害虫に安定した効果があります。感受性の低下したアブラムシ類やタバココナジラミ、ミナミキイロアザミウマに高い効果を示します。
1剤で幅広い吸汁性害虫に優れた効果があります。アブラムシ類、アザミウマ類およびコナジラミ類に優れた効果を発揮します。また、ハダニ類、サビダニ類、およびホコリダニ類も同時に防除できます。
優れた浸透移行性があります。茎葉や育苗ポットに処理された有効成分は植物体内に速やかに取り込まれ、導管や篩管を通じて作物の生長点へと運ばれます。生長点は多くの吸汁性害虫の寄生場所なので、これらの害虫を効率的に防除できます。
遅効的な薬剤ですが、残効性に優れます。
新規の作用性で従来の殺虫剤とは異なり、脂質の生合成を阻害します。
吸汁阻害効果がありません。害虫の多発生時には速効的な薬剤との混用が望ましいです。

有効成分
スピロテトラマト22.4%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
23187
適合病害虫
アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、チャノホコリダニ、トマトサビダニ
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573033
2024-04-20
用途: 害虫駆除に

主にアブラムシ・ハダニ対策として使用しています。ここ一番虫が付いてほしくない時に威力を発揮しています。

水への混合もスムーズで使いやすいです。

対象商品 : 05573033
2021-11-27
用途: 農作業
建設業・工事業

なかなかすぐにおいていない商品のため本当に助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする