JS 30A19R Tuflong SUPER バッテリー HITACHI 05587067

JS 30A19R Tuflong SUPER バッテリー HITACHI 05587067 JS 30A19R Tuflong SUPER バッテリー HITACHI 05587067

Tuflong SUPER バッテリー

(74件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05587067 品番JS 30A19R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

日立製ベーシックモデル!
お値段もお手頃で、コストパフォーマンスに優れています。
便利なさげ手付き

長さ(mm)187 幅(mm)127 質量(kg)(液入り)約7.0 バッテリー容量(Ah)21(5時間率) 用途自動車用バッテリー 適合26A19R/28A19R/30A19R 品番30A19R 定格電圧(V)12 総高さ(mm)187 箱高(mm)162 性能ランク30 短側面サイズA 長側面長さ(cm)19 端子位置R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
※製品保証/24ヶ月または4万km

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05587094
2021-07-05
用途:
10馬力以下のトラクター旧式に使用中
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

たまに使用するトラクターに使用しています、セルモーター問題なく回転します。
さすが一流メーカー品と思います。

対象商品:
05587085
2020-08-20
用途:
車の始動時?
建設業・工事業

コストパフォーマンス最高、あせって発注後の納品も直ぐだったし(そう書かれてたが)
取り替えた後のセルモーターの音が良かったです

対象商品:
05587076
2020-07-04
用途:
軽トラックのバッテリー交換
卸売・小売業

商品は即届きました。助かりました。
20年超えの車ですが1発始動に戻りました。
値段も巷のお店より安い、梱包もOK
何か困ったときには又利用したいお店だなと感じています。
有難うございました。

対象商品:
05587076
2020-07-01
用途:
獣除け電線の電源
農・林・水産業

とても信頼性のある製品で、以前から軽トラ・コンバイン・ロータリー除雪機に使用しております、有難う御座いました。

対象商品:
05587076
2020-05-25
用途:
弱ってしまったバッテリーの交換
株式会社ART CRAFT 様

日立のバッテリーは初めてですが、Made in JAPAN という事で安心かと思います。 現在、まだ使い始めたばかりですので、耐久性は分かりませんが、長く持ってくれるとありがたいです。

対象商品:
05587076
2020-04-07
用途:
太陽光パネルからの充電により、小規模発電、及び緊急時の発電装置として利用
その他業種

太陽光パネルからバッテリーに問題なく充電が行われており、LED電球などの小電力器具の照明として重宝しています。
名の通ったメーカーの日本製で安心して使用することができ、しかも安く購入できて喜んでいます。
どうしても重量があって重いのはやむを得ませんが、少しでも軽くなると嬉しいですね。

対象商品:
05587076
2020-05-14
用途:
携帯電源
サービス業

車中でテレビを見るための携帯電源として使ってみました。使用した後には充電し1年ほど経過観察してみましたが現状問題なく使えています。まだまだ長持ちしそうでとても良い製品だと思います。

対象商品:
05587085
2020-02-17
用途:
マイカー・ヴィッツRSに
運輸・通信業

ヴィッツRS(NCP10)に使いました。4年前にこれに交換してるので、2回目の購入になります。すごーーく寒い時、突発的にあがっちゃったからです。その時は軽く充電して仕事に行き乗り切りました。「たった4年だけかぁ・・・」と考えると耐久性が低いのかなーとも思えますが、考えようによっては新品交換するいい機会ができた、と思うようにしました。安いんでその方がいいかと。新品はセルのまわりが軽いんで気持ちいいですー♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする