ピッチ(mm)15色黒材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80寸法t(mm)18寸法D(Φmm)14最小曲げ半径(mm)28寸法T(mm)23寸法W(mm)35.5寸法w(mm)25材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ寸法(高さH×幅W)(mm)23×35.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)0.9リンク数(/m)67最大ケーブル・ホース外径(mm)14最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5最大移動速度(m/sec)2.5プラレールチェーン質量(kg/m)0.34RoHS指令(10物質対応)対応