ピッチ(mm)22色黒材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80寸法t(mm)17寸法D(Φmm)13最小曲げ半径(mm)38、50寸法T(mm)22寸法W(mm)59寸法w(mm)44材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ寸法(高さH×幅W)(mm)22×59使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.2リンク数(/m)46最大ケーブル・ホース外径(mm)13最大ケーブル・ホース質量(kg/m)3.5最大移動速度(m/sec)2.5プラレールチェーン質量(kg/m)0.46RoHS指令(10物質対応)対応