ピッチ(mm)22
色黒
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10〜80
寸法t(mm)17
寸法D(Φmm)13
最小曲げ半径(mm)38、50
寸法T(mm)22
寸法W(mm)59
寸法w(mm)44
材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ
寸法(高さH×幅W)(mm)22×59
使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。
最大フリースパン(m)1
最大移動ストローク(m)1.2
リンク数(/m)46
最大ケーブル・ホース外径(mm)13
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)3.5
最大移動速度(m/sec)2.5
プラレールチェーン質量(kg/m)0.46
RoHS指令(10物質対応)対応