THB387-5P-S プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業 05637119 THB387-5P-S プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業 05637119 THB387-5P-S プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業 05637119

プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05637119 品番 THB387-5P-S
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
特性防水 材質PA66GF(UL94V-0)・TPE 質量(g)18.5 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)最大AC500 定格電流(A)最大17.5 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)85×23 適合ケーブル外径(Φmm)7〜12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.25〜1.5 極数(P)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05637128
2024-10-05
用途:
ケーブルの中継
その他業種

写真からこれ単体で使えると思って購入したが、プラグ側?だけでした。確かにプラグと書いてあるけど気付きませんでした。プラグのみの写真にして欲しかったです

5人が参考にしています
対象商品:
88236601
2022-08-14
用途:
水がある箇所で投光器の接続として使用
高瀬商会 様 (卸売・小売業)

防塵・防水規格IP68は漏電などの感電事故を防いでくれます。
水気の多い箇所で使用する電動工具や投光器のプラグを改良し、このコネクタに付け替えて感電防止を図っています。

対象商品:
88236601
2022-06-19
用途:
ろ過装置の電源
株式会社丸新岩寺ていね温泉ほのか 様 (サービス業)

端子ビス緩めたくともガチガチに締まっており数本ネジ山を潰してしまった

1人が参考にしています
対象商品:
73819095
2021-09-10
用途:
防水コネクタ、センサー用

すべてがネジで締め付けるので、外す際は真ん中のネジ部だけを緩める必要あり。
ワンタッチタイプの方が現場は使用しやすいと思った。

1人が参考にしています
対象商品:
88236601
2020-02-19
用途:
夜釣りのLEDスイッチボックスの配線に…
ファーストワーク技建 様 (建設業・工事業)

配線はネジ止めなのでより線で繋ぐ場合は
先端の加工した方が強そう。

1〜4の番号がうってあるので
つなぎ間違いがないと思う。

プラグ同士のジョイント部分が
袋ナットのようになっているので、
固く締めすぎると緩めにくい。
もう少し袋ナットの部分をザラザラさせるとか
回しやすくしないと取りにくい。

この様な製品があって良かった☆☆☆
ホースを固定するイメージなので
防水の意味が分かりやすかった!

対象商品:
88236601
2019-02-05
用途:
機械メンテナンスに使用

ケーブル対ケーブル接続で使用しました。小型、スリムタイプで使いやすいと、思います。しかし、オス,メスプラグを外す時、中央の回すリングが回し難い。
もう少し、大きくても良いのではないでしょうかね?
又は、滑り止めの工夫をして欲しいと思います。防水耐性は、暫く使用しなければ、判らない。

対象商品:
88236601
2019-02-23
用途:
メンテ

いわゆるM20コネ。 最近増えている、電線をねじで直押しのタイプ。 直押しなので電線が切れないか少し不安。

対象商品:
88236601
2016-03-22
用途:
防水中継コネクター

正に、こんなコネクターが欲しかった。
ケーブルがねじ止めできるので付けやすくて、ガッチリ止まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする