曜日別特売
HS355 20H 切れるンジャー HSダイヤカッター コンクリート ブロック切断用 ダイヤテック(DIATECH) 05661289

切れるンジャー HSダイヤカッター コンクリート ブロック切断用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
外径(mm)355
刃厚(mm)3.5
穴径(mm)20
内容量1枚注文コード05661289品番HS355 20H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ターボセグメントを採用しています
砥粒とボンドのコストを抑え、価格と切れ味を両立しています

用途
コンクリート、ブロック、石材などの切断
質量(g)
1600
規格
20H
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×355×5
刃厚(mm)
3.5
外径(mm)
355
方式
乾式
穴径(mm)
20
使用機械
電動カッター・エンジンカッター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする