ダイヤテック(DIATECH)
切れるンジャー HSダイヤカッター コンクリート ブロック切断用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
305
305
355
刃厚(mm)
2.8
2.8
3.5
穴径(mm)
22
20
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05661298
品番
HS305 22H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ターボセグメントを採用しています
砥粒とボンドのコストを抑え、価格と切れ味を両立しています
用途
コンクリート、ブロック、石材などの切断
質量(g)
1250
規格
22H
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×305×4
刃厚(mm)
2.8
外径(mm)
305
方式
乾式
穴径(mm)
22
使用機械
電動カッター・エンジンカッター