SBB225 セーバーソーブレード ハヤギレ 竹用225mm ダイヤテック(DIATECH) 05661307

セーバーソーブレード ハヤギレ 竹用225mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05661307
品番
SBB225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

刃先の高周波焼入れにより、高い耐摩耗性を実現しています
刃の内部に靱性を残し、折れにくくしています
独自の刃先設計で切れ味と寿命を高めています

用途
竹や木の枝の切断・伐採
幅(mm)
25
全長(mm)
225
規格
3本入
山数
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
225×19×1.3
刃厚(mm)
0.6
入数
3本
使用機械
セーバーソー・レシプロソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする