曜日別特売
WCP16 切れるンジャーWACダイヤ湿式 ダイヤテック(DIATECH) 05661341

切れるンジャーWACダイヤ湿式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
外径(mm)405
内容量1枚注文コード05661341品番WCP16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

コンクリートとアスファルトに高い適性があります
湿式切断に対応します

用途
路面のコンクリートやアスファルトなどの切断
質量(g)
1800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
405×405×3
外径(mm)
405
取付
ピンホール付
方式
湿式
刃厚(mm)
3
穴径(mm)
27
使用機械
路面切断用カッター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする